VESTIL WPC-D-4X6-3 กรงเข้าถึงคนขับ / รถบรรทุก 3 ด้าน 4 x 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาร์ทิชันกรง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 54 " |
วัสดุกรอบ | ตาข่ายลวดเชื่อม |
ความสูง | 101 1 / 4 " |
ความยาว | 78 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มิติของตาข่ายสี่เหลี่ยม | 2 "x 1" |
แผงวัสดุ | ตาข่ายลวดทอ |
หน้าต่างบริการ | 24 "x 20" |
ความกว้าง | 78 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 กรัม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 287.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 257.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 7314496000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
WPC-D-4X4-2 | 52 " | 52 " | ฿221,178 | RFQ
| |
WPC-D-4X4-3 | 52 " | 52 " | ฿251,338 | RFQ
| |
WPC-D-4X6-2 | 78 " | 78 " | ฿246,651 | RFQ
| |
WPC-D-4X8-2 | 102 " | 102 " | ฿251,506 | RFQ
| |
WPC-D-4X8-3 | 102 " | 102 " | ฿287,613 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.