VESTIL WS-8-DV เครื่องปอกไวนิลแบบคู่สำหรับรุ่น Pit Dock Leveler ขนาด 85 นิ้ว สีขาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบอากาศ |
ประเภทไฟล์แนบ | สกรู |
สี | ขาว |
เข้ากันได้กับ | เครื่องปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิกไฟฟ้า, เครื่องปรับระดับท่าเรือแบบเครื่องกล |
ความสูง | 7.08 ฟุต |
ความยาว | 77 " |
วัสดุ | ไวนิลคู่ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวหลุม | 85 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ws-8-dv.pdf |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ไวนิลคู่ |
ประเภทแถบอากาศ | ไวนิลคู่ |
ความกว้าง | 2" |
ทำงานร่วมกับ | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแถบอากาศ | สี | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | วัสดุ | ความยาวหลุม | ความกว้างของแปรงทดแทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-ดีวี | ไวนิลคู่ | ขาว | 9.17 ฟุต | 2" | 101 " | ไวนิลคู่ | 110 " | - | ฿5,287 | RFQ
| |
WS-10-RB-1 | แปรงสำรอง | สีดำสีเงิน | 9.17 ฟุต | 1" | 102 " | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 110 " | - | ฿7,306 | RFQ
| |
WS-10-RB-1.5 | แปรงสำรอง | สีดำสีเงิน | 9.17 ฟุต | 1" | 102 " | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 110 " | - | ฿7,410 | RFQ
| |
WS-5-ดีวี | ไวนิลคู่ | ขาว | 4.17 ฟุต | 2" | 41 " | ไวนิลคู่ | 50 " | - | ฿3,540 | ||
WS-5-RB-1 | แปรงสำรอง | สีดำสีเงิน | 4.17 ฟุต | 1" | 42 " | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 50 " | - | ฿6,075 | ||
WS-5-RB-1.5 | แปรงสำรอง | สีดำสีเงิน | 4.17 ฟุต | 1" | 42 " | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 50 " | - | ฿6,178 | ||
WS-6-ดีวี | ไวนิลคู่ | ขาว | 5.17 ฟุต | 2" | 53 " | ไวนิลคู่ | 62 " | - | ฿3,975 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.