VESTIL WTJ-20-4-AC เครน Jib ขับเคลื่อนด้วยเหล็ก AC, บูม 4-7 ฟุต, 2000 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดาวิทเครน |
ความสูงฐาน | 18.5 " |
ความยาวฐาน | 12 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
การปรับบูมเพิ่มขึ้น | 12 " |
ความสูงของบูม | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" |
บูมเข้าถึง | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" |
สายเคเบิล Dia. | 7 / 32 " |
ความยาวของสาย | 25 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ความลึก | 40.12 " |
กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ปอนด์ 600 |
ขยายความยาว | 94.5 " |
ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | 106.5 " |
ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 59.5 " |
เสร็จสิ้น | บลูพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 70.06 " |
HP | 1 |
ความยาว | 65.38 " |
ช่วงยก | 59-5/16 to 95-3/4" |
เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | N / A |
วัสดุ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | 3/10 แรงม้า |
ความยาวแผ่นยึด | 12 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 12 " |
โหมดการทำงาน | 115 VAC |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทไฟฟ้า | AC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wtj-20-4-ac.pdf |
ไปถึง | 51-1/2 to 87-1/2" |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 1450 |
ความยาวหด | 51.25 " |
สูงสุดที่หดกลับ ความสูงของตะขอ | 87.25 " |
ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 51.25 " |
การหมุน | 360 องศา |
มุมหมุน | 360 องศา |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 126 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8426910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ความสูงของบูม | บูมเข้าถึง | ขยายความยาว | ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-ดีซี | ดาวิทเครน | ปอนด์ 600 | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ฿194,696 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-ดีซี | ดาวิทเครน | ปอนด์ 1100 | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | ฿152,075 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | ดาวิทเครน | ปอนด์ 200 | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | ฿199,205 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Jib Crane | - | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿239,560 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿255,432 | ||
WTJ-20-3-ดีซี | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ฿193,033 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ฿208,962 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.