VESTIL WTJ-E-15-3-DC เครน Jib ขับเคลื่อนด้วยเหล็ก DC, บูม 3-1/2 ถึง 5-1/2 ฟุต, 1500 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดาวิทเครน |
ความสูงฐาน | 18.5 " |
ความยาวฐาน | 12 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
ส่วนต่อขยายบูม | 27 13/16" @ 1500 ปอนด์ |
ความสูงของบูม | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" |
บูมเข้าถึง | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความลึก | 51.0625 " |
กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ปอนด์ 1100 |
ขยายความยาว | 66.75 " |
ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | 73.31 " |
ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 47.13 " |
เสร็จสิ้น | บลูพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 65.69 " |
HP | 1 |
ความยาว | 51.062 " |
ช่วงยก | 47 ถึง 73-3 / 16 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | N / A |
วัสดุ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาวแผ่นยึด | 12 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 12 " |
โหมดการทำงาน | VDC 12 |
ประเภทไฟฟ้า | DC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wtj-e-15-3-dc.pdf |
ไปถึง | 43 ถึง 66 " |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 650 |
ความยาวหด | 43.13 " |
สูงสุดที่หดกลับ ความสูงของตะขอ | 66.75 " |
ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 43.06 " |
ความยาวเชือก | 46 ฟุต |
การหมุน | 360 องศา |
มุมหมุน | 360 องศา |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 13.5 " |
ลวดสลิง Dia. | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8426910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ความสูงของบูม | บูมเข้าถึง | ขยายความยาว | ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-ดีซี | ดาวิทเครน | ปอนด์ 600 | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ฿194,696 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | ดาวิทเครน | ปอนด์ 600 | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | ฿281,543 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | ดาวิทเครน | ปอนด์ 200 | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | ฿199,205 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Jib Crane | - | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿239,560 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿255,432 | ||
WTJ-20-3-ดีซี | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ฿193,033 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ฿208,962 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.