VESTIL XHCR-60 Aluminium Extruded Hose/Cable Crossover ขนาด 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเคเบิล |
ความสูงของการเปิดสายเคเบิล | 4 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | เงิน |
ความลึก | 60 " |
ความสูง | 3 4 / 7 " |
ความยาว | 5 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 3 1 / 8 " |
เปิดกว้าง | 4 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-xhcr-60.pdf |
ความจุล้อเดียว | ปอนด์ 10000 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.66 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอ็กซ์เอชซีอาร์-36 | เงิน | 36 " | 3 ฟุต | ฿17,999 | ||
XHCR-36-BK | Black | 36 " | 3 ฟุต | ฿18,704 | ||
XHCR-36-BRN | Brown | 36 " | 3 ฟุต | ฿18,704 | ||
XHCR-36-Y | สีเหลือง | 36 " | 3 ฟุต | ฿18,704 | ||
XHCR-36-YB | ดำ, เหลือง | 36 " | 3 ฟุต | ฿22,849 | ||
เอ็กซ์เอชซีอาร์-48 | เงิน | 48 " | 4 ฟุต | ฿20,173 | ||
XHCR-48-BK | Black | 48 " | 4 ฟุต | ฿24,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.