PROTO ค้อนทุบกระจก
ค้อนทุบทองเหลือง Proto แบบไม่มีประกายไฟเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหินที่โดดเด่น คอนกรีตและชิ้นงานโลหะ / เครื่องมือในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม การก่อสร้าง งานโลหะ เหมืองแร่ และการผลิต ค้อนเหล่านี้มีความทนทานต่อประกายไฟสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารระเหย ...ของเหลวและก๊าซที่ติดไฟได้อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการออกแบบ | หัวสี | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | จ. 1430 ก | 1.5 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | โดยธรรมชาติ | 3.5 " | 1-1 / 2 ปอนด์ | 1.5 " | ฿3,521 | |
B | จ. 1432 ก | 1.75 " | ปลอกหุ้มกันลื่น | Black | 3.5 " | 2-1 / 2 ปอนด์ | 1.75 " | ฿5,861 | |
B | จ. 1431 ก | 2" | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | โดยธรรมชาติ | 4.625 " | 4 ปอนด์ | 2" | ฿9,540 |
ค้อนทุบกระจก
ค้อนเลื่อนทองเหลือง Proto ได้รับการออกแบบมาสำหรับชิ้นงานคอนกรีตหินและโลหะที่โดดเด่นสำหรับการก่อสร้างการขุดการผลิตงานโลหะและการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเหล่านี้มีหัวทองเหลืองที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ระเหยได้และก๊าซที่ติดไฟได้ พวกเขาดูดซับแรงกระแทกสูงสุดเพื่อลดความเสียหายในการทำงานดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของผู้ใช้และมาพร้อมกับด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่มีด้ามจับกันลื่นเพื่อการควบคุมสูงสุดและรับประกันการดำเนินการป้องกันอันตราย เลือกจากค้อนขนาดใหญ่สองหน้าที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบของด้ามจับเบาะที่ทนต่อการยศาสตร์และการกันลื่นบน Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟของ Proto มาพร้อมกับหัวทองเหลืองที่สามารถดูดซับแรงกระแทก ช่วยลดความเสียหายในการทำงาน (marring)
- พวกเขายังมีที่จับไฟเบอร์กลาสเพื่อการยึดจับที่ไม่ลื่นไถลตามหลักสรีรศาสตร์และการควบคุมเครื่องมืออย่างเต็มที่
- ค้อนไม่ก่อประกายไฟ Proto เหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดหน้าตัด 1.5, 1.75 และ 2 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
ค้อน Proto ที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟเหล่านี้ไม่ใช่แม่เหล็กหรือไม่?
ใช่ ค้อนเหล่านี้มีโครงสร้างที่ไม่ใช่แม่เหล็กสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ตุ้มน้ำหนักของหัวค้อนรุ่น Proto ที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟมีอะไรบ้าง?
ค้อนทุบหัว Proto เหล่านี้มีจำหน่ายในตุ้มน้ำหนักหัว 1.5, 2.6 และ 3.8 ปอนด์
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ควรจำในขณะที่ใช้ค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟของ Proto คืออะไร?
- เลือกค้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของงานเสมอ
- เครื่องมือควรได้รับการตรวจสอบการสึกหรอ การแตกร้าวของหัวและที่จับหลวมก่อนใช้งาน
- ควรใช้ค้อนทุบชิ้นงานให้ตรง (ตรงกลาง) ไม่ใช่ที่ด้านข้าง
- เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากระแทกของค้อนควรใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเครื่องมือที่ติดอยู่อย่างน้อย 3/8 นิ้ว
- สวมแว่นตาป้องกัน รองเท้านิรภัย และถุงมือขณะใช้งานค้อนที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิตติ้งถังกั้น
- ล้อล้อ
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- โพสต์ไดรเวอร์
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องมืองัด
- ปั๊มเคมี
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- มอเตอร์ลม
- OMRON 24VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
- ENPAC Universal / Maintenance Spill Kit Refill
- PORTER CABLE สายพานขัด, 2-1 / 2"x14", อะลูมิเนียมออกไซด์
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อเครื่องกล, Splices / Reducers ที่ได้รับการจัดอันดับแบบคู่
- NOTRAX นักวิ่ง Antifatigue
- ACROVYN ฝาท้ายสโมคกี้เอล์ม Acrovyn
- FERVI ถังล้างคราบไขมัน
- THOMAS & BETTS LTOES03G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง แบบปกติ หัวจุก FKM
- FANTECH ชุดตัดแต่ง