Proto J1431g ค้อนเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ ไม่เป็นแม่เหล็ก | 3r513 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1431G ค้อนทุบไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลือง ยาว 12 นิ้ว | AD2KZG 3R513

PROTO J1431G ค้อนเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลือง ยาว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2KZG รุ่น: J1431Gข้ามอ้างอิง: 3R513
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
฿9,540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบกระจก
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2"
สีของมือจับสีดำ / สีแดง
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
จัดการวัสดุไฟเบอร์กลาส
หัวสีโดยธรรมชาติ
ความยาวหัว4.625 "
วัสดุหัวทองเหลือง
น้ำหนักหัว4 ปอนด์
ความกว้างหัว2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8205206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลดความเสียหายจากการทำงานในโรงกลั่นปิโตรเคมีการผลิตพลังงานการขุดและการสกัดก๊าซและน้ำมัน
  • ให้ความต้านทานต่อประกายไฟสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการออกแบบหัวสีความยาวหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัวราคา
PROTO J1430G ค้อนทุบไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองไม่เป็นแม่เหล็ก ความยาว 12 นิ้ว | AD2KZE 3R511 จ. 1430 ก1.5 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™โดยธรรมชาติ3.5 "1-1 / 2 ปอนด์1.5 "฿3,521
PROTO J1432G ค้อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองอ่อนทนรอยเจาะ 2.6 ปอนด์ | AD2KZJ 3R515 จ. 1432 ก1.75 "ปลอกหุ้มกันลื่นBlack3.5 "2-1 / 2 ปอนด์1.75 "฿5,861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1431G ค้อนเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลือง ยาว 12 นิ้ว
฿9,540 / หน่วย