Proto J1432g ค้อนไม่เกิดประกายไฟ ยาว 12 นิ้ว | 3r515 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1432G ค้อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองอ่อนทนรอยเจาะ 2.6 ปอนด์ | AD2KZJ 3R515

PROTO J1432G ค้อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองอ่อนทนมีนาคม 2.6 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD2KZJ รุ่น: J1432Gข้ามอ้างอิง: 3R515
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
฿5,861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบกระจก
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1.75 "
สีของมือจับสีดำ / สีแดง
จัดการออกแบบปลอกหุ้มกันลื่น
จัดการวัสดุไฟเบอร์กลาส
หัวสีBlack
ความยาวหัว3.5 "
วัสดุหัวทองเหลือง
น้ำหนักหัว2-1 / 2 ปอนด์
ความกว้างหัว1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679020781

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8205203000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตีโลหะคอนกรีตและหินด้วยหัวทองเหลืองที่ไม่ใช่แม่เหล็กซึ่งดูดซับแรงกระแทกและลดความเสียหายจากการทำงาน
  • ที่จับไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงเพื่อความสบายและการยึดเกาะ
  • ความต้านทานต่อการเกิดประกายไฟทำให้เหมาะสำหรับใช้ใกล้วัสดุที่ติดไฟได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการออกแบบหัวสีความยาวหัวน้ำหนักหัวความกว้างหัวราคา
PROTO J1430G ค้อนทุบไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองไม่เป็นแม่เหล็ก ความยาว 12 นิ้ว | AD2KZE 3R511 จ. 1430 ก1.5 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™โดยธรรมชาติ3.5 "1-1 / 2 ปอนด์1.5 "฿3,521
PROTO J1431G ค้อนทุบไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลือง ยาว 12 นิ้ว | AD2KZG 3R513 จ. 1431 ก2"กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™โดยธรรมชาติ4.625 "4 ปอนด์2"฿9,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1432G ค้อนไม่เกิดประกายไฟ หัวทองเหลืองอ่อนทนมีนาคม 2.6 ปอนด์
฿5,861 / หน่วย