VIBCO ACE10-1-1/2 เครื่องสั่นไฟฟ้า 17a 115vac 1 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 17 |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
บังคับ | ไซน์ (โรตารี) |
คะแนนบังคับ | 760 ปอนด์ |
ขนาดหัว | 1-1 / 2 "x 14" |
HP | 2.5 |
สูงสุด ลูกบาศก์หลาต่อชั่วโมง | 12 ลบ.ม. yd./hr. |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความยาวเพลา | 10ft |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 |
ประเภทเครื่องสั่น | คอนกรีตภายใน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | ทบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ความยาวเพลา | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE10-1-3 / 4 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿117,694 | |
เอซ10-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 10ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿120,740 | |
ACE14-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿125,433 | |
ACE14-1-3 / 4 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿129,279 | |
เอซ14-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿135,037 | |
ACE2-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 2ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿102,161 | |
เอซ2-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 2ft | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11,000 | ฿106,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.