Vibco บีบี-130 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi | 4ht85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BB-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85

VIBCO BB-130 เครื่องสั่นแบบลม 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi

In Stock
รายการ: AD8BHB รุ่น: BB-130ข้ามอ้างอิง: 4HT85
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
฿10,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง800 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi7.5
dB ที่ 60 psi72
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ80 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดสากล
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ความกว้างโดยรวม1 15 / 16 "
ความเร็ว @ 60 psi19,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO BB-100 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "฿9,326
VIBCO BB-160 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86 BB-1602 9 / 16 "4.125 "2"฿10,879
VIBCO BB-190 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"฿8,614

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BB-130 เครื่องสั่นแบบลม 80 ปอนด์ 19000vpm 60 Psi
฿10,355 / หน่วย