Vibco บีเอส-100 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 20 ปอนด์ 12000vpm 60 Psi | 6l759 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO BBS-100 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759

VIBCO BBS-100 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000vpm 60 Psi

In Stock
รายการ: AE9NYG รุ่น: BBS-100ข้ามอ้างอิง: 6L759
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
฿11,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง200 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi5
dB ที่ 60 psi66
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ20 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
การติดสลักเกลียวเดี่ยว
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A325
พอร์ตออก1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ความกว้างโดยรวม1.625 "
ความเร็ว @ 60 psi12,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO BBS-190 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 บีบีเอส-19080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 9 / 16 "4.125 "2"฿11,902
VIBCO BBS-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 บีบีเอส-13080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.25 "3.75 "1.875 "฿8,697
VIBCO BBS-160 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 บีบีเอส-16080 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 9 / 16 "4.125 "2"฿12,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO BBS-100 เครื่องสั่นแบบลม 20 ปอนด์ 12000vpm 60 Psi
฿11,074 / หน่วย