VIBCO HF-3500 เครื่องสั่นไฮดรอลิค
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฮดรอลิก |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
บังคับ | ไซนัส |
GPM @ 1000 PSI | 2.4 |
พอร์ตขาเข้า | 3/4 "-16 SAE |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
พอร์ตออก | 3/4 "-16 SAE |
ความสูงโดยรวม | 9.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.75 " |
ประเภทเครื่องสั่น | กังหัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | GPM @ 1000 PSI | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทเครื่องสั่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-190 | 6.5 | 4.375 " | 5.25 " | 3.25 " | ความถี่ต่ำ | ฿29,756 | |
B-250 | 6.5 | 5.375 " | 7" | 3.38 " | ความถี่ต่ำ | ฿31,158 | |
B-320 | 7.0 | 5.875 " | 6.875 " | 3.625 " | ความถี่ต่ำ | ฿34,590 | |
HC-3500 | 2.4 | 10.75 " | 12.25 " | 12.5 " | กังหัน | ฿155,981 | |
HF-1500 | 2.6 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | กังหัน | ฿133,201 | |
HF-800 | 3.2 | 8.75 " | 11.25 " | 10.38 " | กังหัน | ฿111,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.