Vibco Mhi-100s | เครื่องสั่นกังหันเงียบ 80 ปอนด์ | 30fw83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO MHI-100S เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83

VIBCO MHI-100S เครื่องสั่นกังหันเงียบ 80 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF9NGQ รุ่น: MHI-100Sข้ามอ้างอิง: 30FW83
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
฿16,419 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
CFM ที่ 60 psi4
dB ที่ 60 psi68
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ80 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดันสูงสุด 80
การติดแนะนำช่องเหล็กและแผ่นยึด
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
พอร์ตออก1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ความกว้างโดยรวม1.875 "
ความเร็ว @ 60 psi24,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899895

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: MILLENNIUM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO MHI-100 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 80 ปอนด์ | AF9NGP 30FW82 เอ็มเอชไอ-100อลูมิเนียม-2.5 "3.5 "1.875 "฿15,193
VIBCO MHI-130 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 300 ปอนด์ | AF9NGR 30FW84 เอ็มเอชไอ-130อลูมิเนียม-2.5 "3.5 "1.875 "฿14,140
VIBCO MHI-190 เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 575 ปอนด์ | AF9NGT 30FW85 เอ็มเอชไอ-190อลูมิเนียม-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "฿17,381
VIBCO MHI-250 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 เอ็มเอชไอ-250อลูมิเนียม-3.375 "5"3.5 "฿18,883
VIBCO MHI-320 เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 เอ็มเอชไอ-320อลูมิเนียม200 องศา F4.25 "6.375 "4"฿23,222
VIBCO MHI-320HT เครื่องสั่นแบบ Silent Turbine 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 เอ็มเอชไอ-320เอชทีอลูมิเนียม350 องศา F4.25 "6.375 "4"฿33,248
VIBCO MHISS-130 เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 300 ปอนด์ | AF9NGX 30FW89 เอ็มไอเอส-130เหล็กกล้าไร้สนิม-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "฿23,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO MHI-100S เครื่องสั่นกังหันเงียบ 80 ปอนด์
฿16,419 / หน่วย