VIBCO SVRLS-6500 เครื่องสั่นแบบลม 6500 ปอนด์ 8800 Vpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
CFM @ 80 PSI | 58 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
คะแนนบังคับ | 6500 ปอนด์ |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ความสูงโดยรวม | 9.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 1 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
ความเร็ว @ 80 psi | 8800 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | ความถี่สูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทเครื่องสั่น | หน้าที่ | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ความดัน | การติด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | คอนกรีตภายใน | ไม่สม่ำเสมอ | - | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿71,992 | |
KA-1-3 / 8 | คอนกรีตภายใน | ไม่สม่ำเสมอ | - | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿70,096 | |
KA-2-1 / 2 | คอนกรีตภายใน | ไม่สม่ำเสมอ | - | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿82,368 | |
KA-3 | คอนกรีตภายใน | ไม่สม่ำเสมอ | - | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿97,505 | |
10-1 | ลูกสูบ | อย่างต่อเนื่อง | เหล็ก | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปลาย | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | ฿11,451 | |
10-1 1-/ 4 | ลูกสูบ | อย่างต่อเนื่อง | เหล็ก | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปลาย | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | ฿15,808 | |
10-3/4 | ลูกสูบ | อย่างต่อเนื่อง | เหล็ก | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ปลาย | 1 15 / 16 " | 5.5 " | 1.25 " | ฿11,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.