VIBCO USL-900 เครื่องสั่นไฟฟ้า 4.50a 115vac 1 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 4.50 |
ประเภทแบริ่ง | หล่อลื่นล่วงหน้า |
ความจุน้ำหนักถัง | 7000 ปอนด์ |
ทบ | 85 |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
บังคับ | ปรับได้ด้วยกลไก |
คะแนนบังคับ | 600 ถึง 1100 ปอนด์ |
HP | 1/3 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
ความสูงโดยรวม | 7.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.875 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความเร็ว | 10,000 vpm |
UPC | 713835993972 |
ประเภทเครื่องสั่น | ความถี่สูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ยูเอสแอล-1600 | 5.00 | 1/2 | 9000 vpm | ฿83,370 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.