VICKERS 02-137483-3 ปั๊มใบพัดคู่ 11.8 คิว/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดคู่ |
การกำจัด | 11.8 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ -7.4 ลบ.ม. ใน. /rev. |
อัตราการไหล | 60gpm / 38gpm |
พอร์ตขาเข้า | หน้าแปลน CD4 61 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1800 |
นาที. รอบต่อนาที | 600 |
ติด | SAE C 2 โบลต์แปลน |
พอร์ตออก | 1-1 / 2 "CD 61 FLANGE And 1-1 / 4" CD 61 Flange |
ที่ตั้งพอร์ต | # 1 Inline with Inlet, # 2 Inline with Inlet |
ขนาดเพลา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413600020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | อัตราการไหล | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
431874-N | 4.1 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ - 2.5 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21gpm / 12gpm | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿198,603 | |
433335-C | 6.8 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ -2.2 ลบ.ม. ใน. /rev. | 35gpm / 11gpm | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿249,789 | |
02-137445-1 | 11.8 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ -4.1 ลบ.ม. ใน. /rev. | 60gpm / 21gpm | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿309,464 | |
02-137455-1 | 8.4 ลบ.ม. นิ้ว / รอบ -4.9 ลบ.ม. ใน. /rev. | 42gpm / 25gpm | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿328,979 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.