Vickers 26004-lzg | ปั๊มเกียร์ Displacement 0.66 Gpm 8.9 ซ้าย | 20v893 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 26004-LZG Gear Pump Displacement 0.66 Gpm 8.9 ซ้าย | AB4ZQC 20V893

VICKERS 26004-LZG Gear Pump Displacement 0.66 Gpm 8.9 ซ้าย

In Stock
รายการ: AB4ZQC รุ่น: 26004-LZGข้ามอ้างอิง: 20V893
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
฿36,209 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
วัสดุปกคลุมอลูมิเนียม
ออกแบบA
มิติ A3.05 "
การกำจัด0.66 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI8.9
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
ความยาว5.11 "
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง3000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง3500 PSI
แม็กซ์ RPM3600
นาที. รอบต่อนาที750
การติด2 กลอน SAE A.
พอร์ต (ขาเข้า)1-1/16-12
พอร์ต (Outlet)7 / 8-14
การหมุนซ้าย
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)5/8 x 1-1/4
ความกว้าง5.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8413600030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aการกำจัดความยาวการหมุนราคา
VICKERS 26014-LAF Gear Pump Displacement .39 Gpm 4.5 ซ้าย | AB4ZNW 20V863 26014-ลาฟ2.86 "0.39 คิว ใน. /Rev.4.92 "ซ้าย฿33,381
VICKERS 26001-LZJ Gear Pump Displacement 0.4 Gpm 5.3 ซ้าย | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 คิว ใน. /Rev.4.92 "ซ้าย฿33,192
VICKERS 26001-RZJ Gear Pump Displacement 0.4 Gpm 5.3 ขวา | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 คิว ใน. /Rev.4.92 "ขวา฿32,169
VICKERS 26002-LZJ Gear Pump Displacement 0.5 Gpm 6.6 ซ้าย | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 คิว ใน. /Rev.5"ซ้าย฿36,209
VICKERS 26002-RZJ Gear Pump Displacement 0.5 Gpm 6.6 ขวา | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 คิว ใน. /Rev.5"ขวา฿33,192
VICKERS 26003-LZJ Gear Pump Displacement 0.58 Gpm 7.8 ซ้าย | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 คิว ใน. /Rev.5.05 "ซ้าย฿31,148
VICKERS 26003-RZJ Gear Pump Displacement 0.58 Gpm 7.8 ขวา | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 คิว ใน. /Rev.5.05 "ขวา฿35,719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 26004-LZG Gear Pump Displacement 0.66 Gpm 8.9 ซ้าย
฿36,209 / หน่วย