VICKERS 382084-1 ปั๊มใบพัดเดี่ยว 5 Gpm @ 1200 Rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดเดี่ยว |
การกำจัด | 1 ลบ.ม. ใน. /rev. |
อัตราการไหล | 5 gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 psi |
พอร์ตขาเข้า | 1 "NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1800 |
นาที. รอบต่อนาที | 600 |
ติด | SAE A 2 โบลต์แปลน |
พอร์ตออก | 1 / 2 "NPT |
ที่ตั้งพอร์ต | ตรงข้าม Inlet Port |
ขนาดเพลา | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413600040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | อัตราการไหล | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
02-137110-1 | 2.78 ลบ.ม. ใน. /rev. | 14 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿94,802 | |
02-137113-1 | 3.39 ลบ.ม. ใน. /rev. | 17 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿94,802 | |
02-137117-1 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿94,198 | |
02-137117-3 | 4.13 ลบ.ม. ใน. /rev. | 21 กรัมต่อนาที | SAE B 2 โบลต์แปลน | ฿95,893 | |
02-137124-1 | 4.94 ลบ.ม. ใน. /rev. | 25 กรัมต่อนาที | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿103,894 | |
02-137126-1 | 5.91 ลบ.ม. ใน. /rev. | 30 กรัมต่อนาที | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿145,312 | |
02-137129-1 | 6.83 ลบ.ม. ใน. /rev. | 35 กรัมต่อนาที | SAE C 2 โบลต์แปลน | ฿121,657 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.