เวียก้า โปรเพรส 25221 | ข้องอ PXP 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | 36n785 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25221 ข้องอ P x P 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว | AC6WQN 36N785

VIEGA MEGAPRESS 25221 ข้องอ P x P 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WQN รุ่น: 25221อ้างไขว้: 36N785
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
฿2,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-1/2" x 1-1/2"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
UPC691514252216

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25201 ข้องอ P x P 1/2 x 1/2 นิ้ว | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "฿742
VIEGA LLC 25206 ข้องอ P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "฿837
VIEGA LLC 25211 ข้องอ P x P 1 x 1 นิ้ว | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"฿1,023
VIEGA LLC 25216 ข้องอ P x P 1-1/4 นิ้ว | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "฿1,788
VIEGA LLC 25226 ข้องอ P x P 2 x 2 นิ้ว | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"฿3,369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25221 ข้องอ P x P 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว
฿2,273 / หน่วย