เวียก้า โปรเพรส 26011 | ลด Ftg XP 1 X 3/4 In.1 X 3/4 | 36n832 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 26011 ลด Ftg x P 1 x 3/4 in.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832

VIEGA MEGAPRESS 26011 ลด Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4

In Stock
รายการ: AC6WTN รุ่น: 26011อ้างไขว้: 36N832
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
฿1,057 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อลดแรงกระแทก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อFTG x กด
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 "x 3/4"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 3/4"
UPC691514260112

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 26001 ลด Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"฿877
VIEGA LLC 26006 ลด Ftg x P 1 x 1/2 in.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"฿1,054
VIEGA LLC 26016 ลด Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"฿1,655
VIEGA LLC 26021 ลด Ftg x P 1-1/2 x 3/4 นิ้ว | AC6WTQ36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"฿1,986
VIEGA LLC 26026 ลด Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"฿2,088
VIEGA LLC 26031 ลด Ftg x P 1-1/2 x 1 นิ้ว | AC6WTT36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"฿1,981
VIEGA LLC 26036 ลด Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "x 1"2 "x 1"฿2,674

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 26011 ลด Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4
฿1,057 / หน่วย