เวียก้า โปรเพรส 77317 | ข้องอ 90 องศา ทองแดง PXP 1/2 X 1/2 In | 1rpj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 77317 ข้องอ 90 องศา ทองแดง P x P 1/2 x 1/2 นิ้ว | AB3ECT 1RPJ4

VIEGA MEGAPRESS 77317 ข้องอ 90 องศา ทองแดง P x P 1/2 x 1/2 In

In Stock
รายการ: AB3ECT รุ่น: 77317อ้างอิงข้าม: 1RPJ4
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
฿173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานประเภทการเชื่อมต่อชิ้นวัสดุขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 77022 ข้องอ 90 องศา ทองแดง ขนาดท่อ 3/4" x 3/4" | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213กด x กดข้อศอก 90 องศาทองแดง3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"฿300
VIEGA LLC 77037 ข้องอ 90 องศา ทองแดง กดพอดี X กดพอดี ขนาดท่อทองแดง 1 1/2 นิ้ว X 1 1/2 นิ้ว | CU7YJN 48RH56 77037-กด x กด90 องศาข้อศอกEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "฿2,101
VIEGA LLC 77032 ข้องอ 90 องศา ทองแดง กดพอดี X กดพอดี ขนาดท่อทองแดง 1 1/4 นิ้ว X 1 1/4 นิ้ว | CU7YJP 48RH55 77032-กด x กด90 องศาข้อศอกEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "฿1,110
VIEGA LLC 77042 ข้องอ 90 องศา ทองแดง Press-Fit X Press-Fit ขนาดท่อทองแดง 2 นิ้ว X 2 นิ้ว | CU7YJQ 48RH57 77042-กด x กด90 องศาข้อศอกEPDM2 "x 2"2"฿3,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 77317 ข้องอ 90 องศา ทองแดง P x P 1/2 x 1/2 In
฿173 / หน่วย