Viega Propress 79160 | Propress Dielectric Union 3/4 X 3/4 | 5ulz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 79160 ProPress อิเล็กทริกยูเนี่ยน 3/4 x 3/4 | อาเจ2เจน 5ULZ7

VIEGA MEGAPRESS 79160 ProPress ไดอิเล็กทริก ยูเนี่ยน 3/4 x 3/4

In Stock
รายการ: AJ2JEN รุ่น: 79160ข้ามอ้างอิง: 5ULZ7
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
฿2,879 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
ประเภทการเชื่อมต่อกด x FPT
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
UPC691514791609

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 79155 อิเล็กทริกยูเนี่ยน P x Fnpt 1/2 นิ้ว | AE6QGQ 5ULZ6 79155กด x FNPT1 / 2 "1 / 2 "฿2,705
VIEGA LLC 79165 อิเล็กทริกยูเนี่ยน P x Fnpt 1 นิ้ว 1 นิ้ว | AE6QGR 5ULZ8 79165กด x FNPT1"1"฿3,687
VIEGA LLC 79170 อิเล็กทริกยูเนี่ยน P x Fnpt 1-1/4 นิ้ว | AE6QGT 5ULZ9 79170กด x FNPT1.25 "1.25 "฿4,863
VIEGA LLC 79175 อิเล็กทริกยูเนี่ยน P x Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AE6QGU 5UMA0 79175กด x FNPT1.5 "1.5 "฿5,086
VIEGA LLC 79180 ProPress อิเล็กทริกยูเนี่ยน 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180กด x FPT2"2"฿7,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 79160 ProPress ไดอิเล็กทริก ยูเนี่ยน 3/4 x 3/4
฿2,879 / หน่วย