เวียก้า โปรเพรส 79735 | Union Low Lead Bronze PX Mnpt 3/4 นิ้ว | 5umk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 นิ้ว | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 ยูเนียนตะกั่วบรอนซ์ P x Mnpt 3/4 Inch

In Stock
รายการ: AE6QLG รุ่น: 79735อ้างไขว้: 5UMK8
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
฿1,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
ประเภทการเชื่อมต่อกด x MNPT
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
UPC691514797359

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 นิ้ว | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "฿1,160
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 นิ้ว | AE6QLH 5UMK9 797401"1"฿2,210
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 นิ้ว | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "฿3,208
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 นิ้ว | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "฿4,585
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 นิ้ว | AE6QLL 5UML2 797552"2"฿6,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 79735 ยูเนียนตะกั่วบรอนซ์ P x Mnpt 3/4 Inch
฿1,547 / หน่วย