Viking Air Tools V101 | เครื่องขัดกระดาษทรายเส้นตรง 2-3/4 X 11 | 46d278 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3 / 4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Air เครื่องขัดแบบเส้นตรง 2-3/4 x 11

In Stock
รายการ: AG6RTZ รุ่น: V101ข้ามอ้างอิง: 46D278
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
฿19,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดอากาศแบบเส้นตรง
อากาศไหลเข้า90-100 psi
CFM @ โหลดเต็ม4.0
ประเภทท่อไอเสีย3 / 8 "
ความเร็วฟรี2-3 / 4 "กว้าง x 11" L
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
แบบแผ่นหน้าติดด้วยตนเอง
ขนาดแผ่น2-3 / 4 "กว้าง x 11" L
ความดันที่ต้องการ4.0
เค้นทริกเกอร์
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8205599000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นราคา
VIKING AIR TOOLS V100 Air Straight-line Sander 2-3 / 4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "กว้าง x 16" L฿15,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIKING AIR TOOLS V101 Air เครื่องขัดแบบเส้นตรง 2-3/4 x 11
฿19,076 / หน่วย