วีเน่ 45c-62.5-v | เช็ควาล์วสปริง 2.5 นิ้ว แคลมป์สแตนเลส 145psi | 11a418 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS 45C-62.5-V เช็ควาล์วสปริง 2.5 นิ้ว แคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJY 11A418

VNE STAINLESS 45C-62.5-V สปริงเช็ควาล์ว 2.5in แคลมป์สแตนเลส 145psi

In Stock
รายการ: AA2TJY รุ่น: 45C-62.5-Vข้ามอ้างอิง: 11A418
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
฿36,496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วสปริง
ใบรับรอง มาตราฐาน3A
การเชื่อมต่อที่หนีบ
แคร็กความดัน1 ถึง 3 psi
วัสดุT316L สแตนเลส
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.375 "
วัสดุเบาะViton
วัสดุสปริงT316 สแตนเลส
พื้นผิว32 RA ID
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
VNE STAINLESS 45C-6.5-V เช็ควาล์วสปริง 1/2 นิ้วแคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-Vเช็ควาล์วสปริง3.5 "0 ถึง 200 องศา F1 / 2 "฿16,411
VNE STAINLESS 45C-6.75-V เช็ควาล์วสปริง 3/4in Clamp Stainless Steel 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-Vเช็ควาล์วสปริง3.5 "0 ถึง 200 องศา F3 / 4 "฿18,859
VNE STAINLESS 45C-61.0-V เช็ควาล์วสปริง 1 นิ้วแคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-Vเช็ควาล์วสปริง4.125 "0 ถึง 200 องศา F1"฿20,194
VNE STAINLESS 45C-61.5-V เช็ควาล์วสปริง 1.5 นิ้ว แคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-Vเช็ควาล์วสปริง4 9 / 16 "0 ถึง 200 องศา F1.5 "฿20,432
VNE STAINLESS 45C-62.0-V เช็ควาล์วสปริง 2 นิ้วแคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-Vเช็ควาล์วสปริง5 1 / 16 "0 ถึง 200 องศา F2"฿25,123
VNE STAINLESS 45C-63.0-V เช็ควาล์วสปริง 3 นิ้วแคลมป์สแตนเลส 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-Vเช็ควาล์วสปริง6.125 "0 ถึง 200 องศา F3"฿46,006
VNE STAINLESS 45C-64.0-V เช็ควาล์วสปริง 4 นิ้วแคลมป์ 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-Vเช็ควาล์วสปริง8.125 "32 องศาถึง 200 องศา F4"฿62,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS 45C-62.5-V สปริงเช็ควาล์ว 2.5in แคลมป์สแตนเลส 145psi
฿36,496 / หน่วย