VNE STAINLESS EG93CCC-61.5 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 สแตนเลส 3 ทาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วสุขาภิบาล |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | 3-Way |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ที่หนีบ |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม AISI-304 |
ประเภทการจัดการ | แผ่นล็อคได้ |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.875 " |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ท่าเรือ | L เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE / ไวตัน |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | ระเบิดหลักฐาน |
พื้นผิว | 20 RA ID |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 320 องศา F |
การออกแบบวาล์ว | 3-Way |
โครงสร้างวาล์ว | 3-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481803040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | รูปแบบตัว | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุซีล | การออกแบบวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG90CC-6.5 | 2-Way | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.5 " | 1 / 2 " | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿6,031 | |
EG90CC-6.75 | 2-Way | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 3 / 4 " | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿7,226 | |
EG90CC-61.0 | 2-Way | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 1" | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿10,015 | |
EG90CC-61.5 | 2-Way | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.5 " | 1.5 " | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿16,873 | |
EG90CC-62.0 | 2-Way | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 9 / 64 " | 2" | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿23,187 | |
EG90CC-62.5 | 2-Way | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.75 " | 2.5 " | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿49,527 | |
EG90CC-63.0 | 2-Way | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9" | 3" | เต็ม | PTFE | 2-Way | ฿62,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.