โวลล์ราธ 84740 | กรวย 188มล. 4 3/8 X 4 1/8 | 3leg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VOLLRATH 84740 ช่องทาง 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4

VOLLRATH 84740 ช่องทาง 188ml 4 3/8 x 4 1/8

In Stock
รายการ: AC9XQP รุ่น: 84740อ้างอิงไขว้: 3LEG4
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
฿3,734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรวย
ความจุ188mL
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.125 "
วัสดุช่องทางเหล็กกล้าไร้สนิม
รหัสยอดนิยมของช่องทาง4-1 / 8 "
ความสูง4.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC029419040162

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7323999080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความสูงโดยรวมราคา
VOLLRATH 84730 กรวยสแตนเลส 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "฿3,904
VOLLRATH 84750 Funnel 385ml 5 3/8 x 5 304 Stainless Steel | AC9XKF 3LDU 4 84750385mL5"5.375 "-฿4,394
VOLLRATH 84760 ช่องทาง 658ml 6 3/8 x 6 304 สแตนเลส | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-฿4,822
VOLLRATH 84780 ช่องทาง 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm฿5,769
VOLLRATH 84740 ช่องทาง 6 3/8 ออนซ์ | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 ออนซ์4 1 / 8 "-4.375 "฿2,316
VOLLRATH 84750 Funnel 13 ออนซ์ | AD8WMU 4NCR6 84750ออนซ์ 135"-5.375 "฿2,508
VOLLRATH 84760 ช่องทาง 22 1/4 ออนซ์ | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 ออนซ์6"-6.375 "฿2,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VOLLRATH 84740 ช่องทาง 188ml 4 3/8 x 4 1/8
฿3,734 / หน่วย