Vollrath 84750 | กรวย 385มล. 5 3/8 X 5 304 สแตนเลส | 3ldu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VOLLRATH 84750 Funnel 385ml 5 3/8 x 5 304 Stainless Steel | AC9XKF 3LDU 4

VOLLRATH 84750 ช่องทาง 385ml 5 3/8 x 5 สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC9XKF รุ่น: 84750ข้ามอ้างอิง: 3LDU4
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
฿4,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรวย
ความจุ385mL
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
วัสดุช่องทางเหล็กกล้าไร้สนิม
OD สูงสุดของช่องทาง5.38 "
รหัสยอดนิยมของช่องทาง5"
ความสูง5.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC029419040179

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7323999080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความสูงโดยรวมราคา
VOLLRATH 84730 กรวยสแตนเลส 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "฿3,904
VOLLRATH 84760 ช่องทาง 658ml 6 3/8 x 6 304 สแตนเลส | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-฿4,822
VOLLRATH 84740 ช่องทาง 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-฿3,734
VOLLRATH 84780 ช่องทาง 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm฿5,769
VOLLRATH 84740 ช่องทาง 6 3/8 ออนซ์ | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 ออนซ์4 1 / 8 "-4.375 "฿2,316
VOLLRATH 84750 Funnel 13 ออนซ์ | AD8WMU 4NCR6 84750ออนซ์ 135"-5.375 "฿2,508
VOLLRATH 84760 ช่องทาง 22 1/4 ออนซ์ | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 ออนซ์6"-6.375 "฿2,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VOLLRATH 84750 ช่องทาง 385ml 5 3/8 x 5 สแตนเลส 304
฿4,394 / หน่วย