VON DUPRIN 9927EO US26D 3' ก้านแนวตั้ง เกรด 1 99 Series
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก้านแนวตั้งพื้นผิว |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 30 ถึง 36 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ไฟคะแนน | ไม่จัดอันดับไฟ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 3 13 / 16 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|
9927EO US26D 4 ' | 37 ถึง 48 " | ฿110,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.