Vortec 7515 | ตู้แอร์คูลเลอร์ 15 Scfm 900 Btuh | 13นาที177 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VORTEC 7515 A / C ตู้คูลเลอร์ 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177

VORTEC 7515 ตู้แช่ตู้แอร์ 15 Scfm 900 BtuH

In Stock
รายการ: AA4ZQM รุ่น: 7515อ้างอิงไขว้: 13M177
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
฿75,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นVortex A / C ตู้เย็น
บีทูเอช900
ความลึก4.75 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว
ความสูง8"
คะแนน NEMA1
ประเภท NEMA1
ความกว้าง5.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.27
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS8419899540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขยายภายในตู้ H (นิ้ว) (1 13/16)
  • ขยายภายนอกสิ่งที่แนบมา H (เข้า) (8)
  • SCFM ที่ 100 PSI (15)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ประกอบด้วยตัวกรองท่อระบายน้ำอัตโนมัติ 5 ไมครอน, ขนาดพอร์ตกรองอากาศ NT หญิง 3/8 ", ท่อระบายอากาศเย็นแยก, ชุดท่ออากาศเย็น, วาล์วตรวจสอบอากาศเย็น, ต้องใช้ระบบล้างแยกต่างหาก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบีทูเอชความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงชิ้นคะแนน NEMAความกว้างราคา
VORTEC 7525 A / C Enclosure Cooler 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว8"Vortex A / C ตู้เย็น15.38 "฿73,245
VORTEC 7535 A / C ตู้คูลเลอร์ 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว8"Vortex A / C ตู้เย็น15.38 "฿74,413
VORTEC 7570 A / C ตู้คูลเลอร์ 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ตู้เย็น15 9 / 16 "฿128,856
VORTEC 7615 A ​​/ C Enclosure Cooler 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว8"Vortex A / C ตู้เย็น123 9 / 16 "฿53,436
VORTEC 7625 A / C Enclosure Cooler 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว8"Vortex A / C ตู้เย็น123 9 / 16 "฿52,495
VORTEC 7635 A / C ตู้คูลเลอร์ 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว8"Vortex A / C ตู้เย็น123 9 / 16 "฿56,181
VORTEC 7670 A / C ตู้คูลเลอร์ 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13 ม 184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ตู้เย็น124.25 "฿110,263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VORTEC 7515 ตู้แช่ตู้แอร์ 15 Scfm 900 BtuH
฿75,513 / หน่วย