VULCAN HART 00-413776-000G3 เครื่องเขียน ชุดประกอบด้านหลัง ขนาด 6.6 x 18.65 x 3.8 นิ้ว
รายการ: AP3XXH
รุ่น: 00-413776-000G3
฿19,752 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตะเกียงก๊าซ |
ความสูง | 3.8 " |
ความยาว | 6.6 " |
ความกว้าง | 18.65 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.