Vulcan Hart 00-417246-000g1 | ชั้นบนสุด ขนาด 10.13 X 60 X 3.13 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย

VULCAN HART 00-417246-000G1 ชั้นวางด้านบน ขนาด 10.13 x 60 x 3.13 นิ้ว

รายการ: AP3YLQ รุ่น: 00-417246-000G1
฿19,300 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหิ้ง
ความสูง3.13 "
ความยาว10.13 "
ความกว้าง60 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VULCAN HART 00-417246-000G1 ชั้นวางด้านบน ขนาด 10.13 x 60 x 3.13 นิ้ว
฿19,300 / หน่วย