VULCAN HART 00-712398 เตาซีอี 24
รายการ: CU8BHX
รุ่น: 00-712398ข้ามอ้างอิง: 29AC46
฿30,440 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตะเกียงก๊าซ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-405831-00007 | - | - | - | ฿31,866 | RFQ
| |
00-423667-00001 | 3.1 " | 5.05 " | 25.35 " | ฿10,519 | RFQ
| |
00-423667-00002 | - | - | - | ฿22,350 | RFQ
| |
00, 498924-0000A | 4.8 " | 5.2 " | 21.9 " | ฿20,867 | RFQ
| |
00-498944 | 2.85 " | 3.65 " | 19.75 " | ฿10,842 | RFQ
| |
00-499181-000 ก 1 | 3.1 " | 4.6 " | 24.45 " | ฿11,292 | RFQ
| |
00-840535 | - | - | - | ฿8,808 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.