VULCAN HART 00-719566 ปลอกแขนไฟเบอร์กลาส ขนาด 4.65 x 9.5 x 0.65 นิ้ว
รายการ: AP4KGQ
รุ่น: 00-719566
฿411 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนเสื้อ |
ความสูง | 0.65 " |
ความยาว | 4.65 " |
ความกว้าง | 9.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.