VULCAN HART 00-836968 ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 2.5 x 2.7 x 1.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 2.5 " |
ความกว้าง | 2.7 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-408659-00003 | 1.45 " | 2.5 " | 2.6 " | ฿1,977 | RFQ
| |
00-408659-00006 | 1.2 " | 3.7 " | 4.85 " | ฿1,071 | RFQ
| |
00-418061-00002 | 2" | 2" | 2.25 " | ฿1,994 | RFQ
| |
00-421722-00002 | - | - | - | ฿865 | RFQ
| |
00-821293 | 1.25 " | 4" | 4.8 " | ฿7,396 | RFQ
| |
00-840192 | 0.95 " | 2.15 " | 2.2 " | ฿1,708 | RFQ
| |
00-913102-00130 | - | - | - | ฿28,391 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.