VULCAN HART 00-851590 ชุดขาตั้งพร้อมวาล์ว ขนาด 4.3 x 15 x 3.7 นิ้ว
รายการ: AP4QNQ
รุ่น: 00-851590
฿109,760 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประกอบวาล์ว |
ความสูง | 3.7 " |
ความยาว | 4.3 " |
ความกว้าง | 15 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.