VULCAN HART 762182-A ชุดหัวเตา
รายการ: AU6HLJ
รุ่น: 762182-A
฿58,048 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตะเกียงก๊าซ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-354519-00001 | - | - | - | ฿16,280 | RFQ
| |
00-356571-00002 | 3.5 " | 3.65 " | 9.55 " | ฿55,832 | RFQ
| |
00-356576-00001 | - | - | - | ฿51,103 | RFQ
| |
00-410600-000 ก 2 | 2.25 " | 2.45 " | 26.8 " | ฿6,307 | RFQ
| |
00-411084-00001 | - | - | - | ฿6,636 | RFQ
| |
00-411238-00001 | - | - | - | ฿6,594 | RFQ
| |
00-411551-000 ก 1 | 3.05 " | 4.6 " | 26.2 " | ฿15,209 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.