VULCAN HART SC-120-70 สกรูหัวจม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาเกลียว |
ความสูง | 0.5 " |
ความยาว | 2" |
ความกว้าง | 0.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
00-844367-00036 | - | - | - | ฿9,269 | RFQ
|
00-844367-00044 | - | - | - | ฿535 | RFQ
|
เอสซี-037-72 | - | - | - | ฿52 | RFQ
|
เอสซี-041-42 | - | - | - | ฿166 | RFQ
|
เอสซี-042-02 | - | - | - | ฿96 | RFQ
|
เอสซี-110-98 | 0.75 " | 1.9 " | 2.95 " | ฿184 | RFQ
|
เอสซี-116-84 | 0.4 " | 0.45 " | 1.3 " | ฿80 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.