VULCAN AUO250B ฮีตเตอร์แช่แบบสกรูปลั๊กความยาว 47-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์แช่ปลั๊กแบบเกลียว |
ช่วงการควบคุม | 100 องศาถึง 550 องศา F |
ประเภทของอุปกรณ์ | สถานีปลายทาง |
นาที. ความลึกของการแช่ | 40-3 / 8 " |
NPT | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47.5 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุฝัก | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 23 ตร.ม. |
วัตต์ | 5000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 9032906020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วงการควบคุม | NPT | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุฝัก | แรงดันไฟฟ้า | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUW215A | 60 องศาถึง 250 องศา F | 2" | 19 " | ทองแดง | 120 | 48 ตร.ม. | 1500 | ฿25,859 | |
AUW250B | 60 องศาถึง 250 องศา F | 2" | 26.875 " | ทองแดง | 240 | 48 ตร.ม. | 5000 | ฿26,122 | |
AUO215A | 100 องศาถึง 550 องศา F | 2" | 18.875 " | เหล็ก | 120 | 23 ตร.ม. | 1500 | ฿27,853 | |
ASW110A | 60 องศาถึง 250 องศา F | 1.25 " | 8.625 " | ทองแดง | 120 | 83 ตร.ม. | 1000 | ฿8,217 | |
ASW110B | 60 องศาถึง 250 องศา F | 1.25 " | 8.625 " | ทองแดง | 240 | 83 ตร.ม. | 1000 | ฿7,674 | |
ASW115A | 60 องศาถึง 250 องศา F | 1.25 " | 11.625 " | ทองแดง | 120 | 84 ตร.ม. | 1500 | ฿8,735 | |
ASW115B | 60 องศาถึง 250 องศา F | 1.25 " | 11.625 " | ทองแดง | 240 | 84 ตร.ม. | 1500 | ฿8,026 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.