Vulcan N15/3015-1 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | 3hl18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VULCAN N15 / 3015-1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ | AC9MMV 3HL 18

VULCAN N15/3015-1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AC9MMV รุ่น: N15/3015-1ข้ามอ้างอิง: 3HL18
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
฿11,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย84 "
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V30A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V30A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V30A
ช่วงการควบคุม0 องศาถึง 100 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์ไม่มี
แอมป์โหลดเต็ม21A
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC30A
ความสูง3.125 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์ยูนิต
จำนวนสวิตช์1
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 8 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ4-5 / 32 "
สลับการกระทำเปิดขึ้น
สลับการให้คะแนนที่ 120VDC30A
ประเภทสวิทช์พสวท
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 480 VAC
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9032906020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • แอมป์อุปนัยที่ 208V (30A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมราคา
VULCAN N15 / 3015-2 ตัวควบคุมอุณหภูมิ | AC9MMW 3HL 19 N15 / 3015-260 องศาถึง 250 องศา F฿7,586
VULCAN N15 / 3015-3 Thermostat Control | AC9MMX 3HL20 N15 / 3015-3100 องศาถึง 550 องศา F฿11,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VULCAN N15/3015-1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ
฿11,623 / หน่วย