Vulcan Osf1510-725a | Finned Strip Heater 120v ความยาว 10-1/2 นิ้ว | 2e924 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VULCAN OSF1510-725A Finned Strip Heater 120v ความยาว 10-1 / 2 นิ้ว | AB9MYL 2E924

VULCAN OSF1510-725A Finned Strip Heater 120v ความยาว 10-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9MYL รุ่น: OSF1510-725Aข้ามอ้างอิง: 2E924
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
฿3,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง9.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์33W / ตร.ม. ใน.
วัตต์725

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
VULCAN OSF1510-350A Finned Strip Heater 120v ความยาว 10-1 / 2 นิ้ว | AC9MWF 3 ชม 48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / ตร.ม. ใน.350฿3,020
VULCAN OSF1510-475A Finned Strip Heater 120v 10-1 / 2 Inch Length | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / ตร.ม. ใน.475฿3,041
VULCAN OSF1525-1500A Finned Strip Heater 120v 25-1 / 2 Inch Length | AC9MWQ 3 ชม. 70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / ตร.ม. ใน.1500฿4,751
VULCAN OSF1512-900A Finned Strip Heater ความยาว 12 นิ้ว 1200 องศา F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33W / ตร.ม. ใน.900฿3,348
VULCAN OSF1515-1250A Finned Strip Heater 120v 15-1 / 4 Inch Length | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32W / ตร.ม. ใน.1250฿3,450
VULCAN OSF1517-1550A Finned Strip Heater 120v 17-7 / 8 Inch Length | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32W / ตร.ม. ใน.1550฿3,622
VULCAN OSF1521-1900A Finned Strip Heater 21 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32W / ตร.ม. ใน.1900฿4,638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VULCAN OSF1510-725A Finned Strip Heater 120v ความยาว 10-1/2 นิ้ว
฿3,076 / หน่วย