VULCAN TI-312TB เครื่องทำความร้อนแบบแช่ด้านข้าง 12000w
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เหนือฮีตเตอร์แช่ด้านข้าง |
ประเภทของอุปกรณ์ | ขั้วทนความชื้น |
ความสูง | 54 "Riser |
นาที. ความลึกของการแช่ | 40-1 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.25 " |
ระยะ | 3 |
วัสดุฝัก | อินโคลอย (R) |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 40 ตร.ม. |
วัตต์ | 12,000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 161.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | วัสดุฝัก | ความหนาแน่นของวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-33TB | 36 " | 13 " | 1 | อินโคลอย (R) | 40 ตร.ม. | 3000 | ฿52,565 | |
TI-39TB | 36 "Riser | 31.125 " | 3 | อินโคลอย (R) | 40 ตร.ม. | 9000 | ฿58,050 | |
TIB-33TB | 36 " | 10.75 " | 1 | อินโคลอย (R) | 40 ตร.ม. | 3000 | ฿58,803 | |
TIB-39TB | 36 "Riser | 17 " | 3 | อินโคลอย (R) | 40 ตร.ม. | 9000 | ฿61,344 | |
TS-36TB | 54 " | 40.25 " | 1 | เหล็ก | 20 ตร.ม. | 6000 | ฿57,055 | |
ทีเอสบี-36TB | 54 " | 20 " | 1 | เหล็ก | 20 ตร.ม. | 6000 | ฿55,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.