WAHL DSTPA1223206 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type K ยาว 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพรบเทอร์โมคัปเปิล |
ความถูกต้อง | +/- 2 องศา / 530 องศา F: +/- 1.1 องศา / 277 องศา C: 0.375 ต่อ R 530 องศา F (277 องศา C) |
ขั้วต่อโพรบ | ลวดเปลือย |
โพรบ Dia. | 1 / 4 " |
ความยาวโพรบ | 6" |
วัสดุโพรบ | เหล็กสแตนเลส 316 |
การเชื่อมต่อกระบวนการ | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด |
ชนิดเซนเซอร์ | K Thermocouple |
ชั่วคราว พิสัย | -109 องศาถึง 900 องศา |
UPC | 461759573359 |
ความยาวของสายไฟ | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9025900000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเส้น | ขั้วต่อโพรบ | ความยาวโพรบ | การเชื่อมต่อกระบวนการ | ความยาวของสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อพท.1213212 | - | ลวดเปลือย | 12 " | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿5,806 | ||
อพท.420632112 | พีวีซี | ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว | 12 " | 1/2 NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 144 " | ฿10,288 | ||
อพท.1223204 | - | ลวดเปลือย | 4" | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿6,310 | ||
อพท.1223209 | - | ลวดเปลือย | 9" | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿6,310 | ||
อพท.1213224 | - | ลวดเปลือย | 24 " | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿6,812 | ||
อพท.420632109 | เกราะ | ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว | 9" | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿10,288 | ||
อพท.421232109 | เกราะ | ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว | 9" | 1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด | 10 " | ฿11,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.