Wahl Dstpa1223209 | Thermocouple Probe Type K ยาว 9 นิ้ว | 19ru68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WAHL DSTPA1223209 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 9 นิ้ว | AF6JNJ 19RU68

WAHL DSTPA1223209 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type K ยาว 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6JNJ รุ่น: DSTPA1223209อ้างอิงข้าม: 19RU68
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
฿6,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพรบเทอร์โมคัปเปิล
ความถูกต้อง+/- 2 องศา / 530 องศา F: +/- 1.1 องศา / 277 องศา C: 0.375 ต่อ R 530 องศา F (277 องศา C)
ขั้วต่อโพรบลวดเปลือย
โพรบ Dia.1 / 4 "
ความยาวโพรบ9"
วัสดุโพรบเหล็กสแตนเลส 316
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด
ชนิดเซนเซอร์K Thermocouple
ชั่วคราว พิสัย-109 องศาถึง 900 องศา
ความยาวของสายไฟ10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9025900000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: DIGI-STEM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเส้นขั้วต่อโพรบความยาวโพรบการเชื่อมต่อกระบวนการความยาวของสายไฟราคา
WAHL DSTPA1213212 โพรบวัดอุณหภูมิ Type K ความยาว 12 นิ้ว | AA8RXV 19RU69 อพท.1213212-ลวดเปลือย12 "1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿5,806
WAHL DSTPA420632112 โพรบวัดอุณหภูมิ Type K ความยาว 12 นิ้ว | AF6JNF 19RU65 อพท.420632112พีวีซียกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว12 "1/2 NPT, อุปกรณ์บีบอัด144 "฿10,288
WAHL DSTPA1223204 โพรบวัดอุณหภูมิ Type K ความยาว 4 นิ้ว | AF6JNG 19RU66 อพท.1223204-ลวดเปลือย4"1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿6,310
WAHL DSTPA1223206 โพรบวัดอุณหภูมิ Type K ความยาว 6 นิ้ว | AF6JNH 19RU67 อพท.1223206-ลวดเปลือย6"1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿6,310
WAHL DSTPA1213224 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 24 นิ้ว | AF6JNK 19RU70 อพท.1213224-ลวดเปลือย24 "1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿6,812
WAHL DSTPA420632109 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 9 นิ้ว | AF6JNL 19RU71 อพท.420632109เกราะยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว9"1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿10,288
WAHL DSTPA421232109 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 9 นิ้ว | AF6JNM 19RU72 อพท.421232109เกราะยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว9"1/2 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด10 "฿11,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WAHL DSTPA1223209 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type K ยาว 9 นิ้ว
฿6,310 / หน่วย