WALDMANN 128110900 ไฟเครื่องมือกลอะคริลิค 25w 52.6 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟเครื่องมือเครื่องจักร |
ชีวิตเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
อับเฉา | อิเล็กทรอนิกส์ในตัว |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ประเภทสายไฟ | สจอว์ |
เกจ / ตัวนำ | 18/3 |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
ประเภทการติดตั้ง | วงเล็บ |
ภายนอก Dia. | 2.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52.6 " |
หลอดไฟที่แนะนำ | 6XV 07 |
วัสดุ Tube | อะคริลิค |
ชนิดภาพเขียน | อะคริลิค |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
วัตต์ | 25 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุ Tube | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4 " | กระจก | กระจก | 108 | - | RFQ
| |
128100900 | 40.6 " | อะคริลิค | อะคริลิค | 17 | ฿49,936 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.