WALDMANN 138491001-00488841 เครื่องมือกลแก้วแสง 108w 67.4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟเครื่องมือเครื่องจักร |
ชีวิตเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
อับเฉา | อิเล็กทรอนิกส์ในตัว |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
ประเภทการติดตั้ง | วงเล็บ |
ภายนอก Dia. | 2.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 67.4 " |
หลอดไฟที่แนะนำ | (2) 5AE35 |
วัสดุ Tube | กระจก |
ชนิดภาพเขียน | กระจก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
วัตต์ | 108 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.