จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS A3393TTP-13/32IN สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 10.319mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UTB 29HE34

WALTER TOOLS A3393TTP-13/32IN ดอกสว่านเฟดหล่อเย็น 10.319มม. 140 คาร์ไบด์

In Stock
รายการ: AF8UTB รุ่น: A3393TTP-13/32INข้ามอ้างอิง: 29HE34

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿18,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.406 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นTTP - TiNAl
ความยาวขลุ่ย71mm
เกรดK30F
หมายเลขรายการA3382
วัสดุโซลิดคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ118mm
จุดมุมองศา 140
ประเภทจุดการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ก้าน Dia12mm
ขนาด10.319mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8466100130

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
WALTER TOOLS A3393TTP-8 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 8mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "เมตริก53mm91mm8mm8฿10,642
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 8.1mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "เมตริก61mm103mm10mm8.1mm฿12,384
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 8.2mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "เมตริก61mm103mm10mm8.2mm฿12,384
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 8.3mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "เมตริก61mm103mm10mm8.3mm฿13,633
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 8.4mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "เมตริก61mm103mm10mm8.4mm฿12,384
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 19.8mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "เมตริก101mm153mm20mm19.8mm฿57,949
WALTER TOOLS A3393TTP-20 สว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 20mm 140 คาร์ไบด์ | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "เมตริก101mm153mm20mm20mm฿49,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS A3393TTP-13/32IN ดอกสว่านเฟดหล่อเย็น 10.319มม. 140 คาร์ไบด์
฿18,768 / หน่วย