วอลเตอร์ F2234.b.052.z04.08 | หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234b052z0408 | 44v892 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z04.08 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b052z0408 | AD6CNQ 44V892

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z04.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234b052z0408

In Stock
รายการ: AD6CNQ รุ่น: F2234.B.052.Z04.08ข้ามอ้างอิง: 44V892
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
฿31,137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ0.866 "
ที่หนีบFS1022
สกรูยึดFS1030 (ทอร์กซ์ 20)
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.315 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.417 "
ใส่สกรูFS1030 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2234.B.052.Z04.08
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.968 "
ก้าน Dia0.866

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)4.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการเจาะที่หนีบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaสกรูยึดความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "1.968 "฿34,986
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "2.48 "฿39,396
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558 F2234.B.080.Z05.1051.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.394 "3.15 "฿43,710
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "1.968 "฿31,944
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "1.575 "฿34,986
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "2.48 "฿43,244
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.394 "2.48 "฿36,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z04.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234b052z0408
฿31,137 / หน่วย