จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239t22025z0118

In Stock
รายการ: AD6CJJ รุ่น: F2239.T22.025.Z01.18ข้ามอ้างอิง: 44V744
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
฿29,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.709 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.984 "
ใส่สกรูFS923 ทอร์กซ์ 8
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2239.T22.025.Z01.18
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.377 "
ก้าน DiaT22 "
ประแจ TorxT22

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)2.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.62
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "฿32,774
WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695 F2239.T45.050.Z01.461.811 "1.968 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2239.T45.050.Z01.4652.755 "T45 "฿38,495
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 ทอร์กซ์ 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "฿29,403
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "฿30,927
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "฿31,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239t22025z0118
฿29,839 / หน่วย