WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2260b250z1411
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ |
ประเภทคมตัด | คาไบด์ |
ความยาวตัด | 0.433 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.842 " |
ใส่สกรู | FS1009 ทอร์กซ์ 20 |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
วัสดุ | ISO ทั้งหมด |
ศัพท์เฉพาะ | F2260.B.250.Z14.11 |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 14 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.48 " |
ก้าน Dia | 2.362 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | เจาะ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2260.B.200.Z12.11 | - | 7.874 " | F2260.B.200.Z12.11 | 12 | 2.48 " | 2.362 | ฿132,838 | |
F2260.B.160.Z10.11 | - | 6.299 " | F2260.B.160.Z10.11 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ฿115,181 | |
F2260.B.125.Z08.11 | 1.575 " | 4.921 " | F2260.B.125.Z08.11 | 8 | 2.48 " | 1.575 | ฿90,523 | |
F2260.B.100.Z06.11 | 1.26 " | 3.937 " | F2260.B.100.Z06.11 | 6 | 1.968 " | 1.26 | ฿73,538 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.